Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen/Grand
Détails
- Matériau du masqueSilicone
- Type de filtreFiltre non inclus
- ComprendDiaphragme parlant
- Catalogue du fabricant
- Approbation du NIOSHApprobation du NIOSH
- Nombre de sangles5
- Comp. du sabre PaprPAPR et SAR
- Série7600
- Normes respectéesSans latex
- TypeVisage complet
- CUP_NON821812000473
Aperçu
- Le masque 100 % silicone est doux et flexible pour offrir aux travailleurs un ajustement confortable et sûr
- Large zone d’étanchéité convenant à plus de types de visage
- Le godet nasal offre moins d’espace d’air mort et les canaux expirent
- Le diaphragme vocal est la norme pour amplifier les conversations des travailleurs
- La lentille panoramique large offre un champ de vision optimal dans toutes les directions
- La lentille en polycarbonate répond aux exigences ANSI pour les chocs élevés
- Peut être adapté à l’appareil filtrant à air propulsé ou à l’air fourni pour une plus grande flexibilité en milieu de travail