Motion
A8154
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02243512
N° MFRA8154
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02243512
N° MFRA8154
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    11.00 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Comp.
    Convient à tous les harnais à fentes universelles
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
A8154 POLYCARBONATE DE VISIÈRE
  • Fenêtre d’écran facial
  • Convient à tous les harnais à fentes universelles
  • Matériel : PETG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté