Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Point Diamètre2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Rpm max.11000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 225 °F
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale3400 lbf
- Capacité de charge statique radiale2240 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauRainure en V
- SérieVAPEUR
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946108906