Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.953 po
- Taille et pas de la chaîne12B /3/4 po
- Largeur intérieure0.460 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.634 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.070 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.225 po
- Hauteur de la plaque0.634 po
- Épaisseur de la plaque0.070 po
- Diamètre du rouleau0.475 po
- Largeur du rouleau0.460 po
- Résistance à la traction7500 lb
- Poids0.80 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matérielType 304
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de liens160/10 pi
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRésistant à la corrosion selon la norme britannique
- Normes respectéesISO 606
- CUP_NON097039453686
Aperçu
- Les chaînes de la série SS sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304 .
- La série SS offre une excellente résistance à la corrosion et aux températures extrêmes.
- Généralement considéré comme non magnétique.
- Pour une perméabilité amagnétique complète, utilisez la série NS.
- Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la circulaire
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la circulaire
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la circulaire
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.