Motion
KR 52 PP

SKF
KR 52 PP

Came suiveuse – Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02296221
N° MFRKR 52 PP
Prix369.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 52 PP

Came suiveuse – Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI02296221
N° MFRKR 52 PP
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
Prix369.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    1.136 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KR 52 PP Cam Follower est doté d’un diamètre d’alésage de 20 mm, d’un diamètre extérieur de 52 mm, d’une largeur totale de 24 mm et d’un poids de 1.136 lb, conçu pour les mécanismes à came de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3619 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6295 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM KR 52 PP