Motion
AN30
Contre-écrous de roulement - Filetage 5.888-12 , diamètre extérieur 7.6880 po, diamètre extérieur 7.0630 po, largeur 0.9790 po, acier
N° D’ARTICLE MI02296560
N° MFRAN30
Prix138.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrous de roulement - Filetage 5.888-12 , diamètre extérieur 7.6880 po, diamètre extérieur 7.0630 po, largeur 0.9790 po, acier
N° D’ARTICLE MI02296560
N° MFRAN30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    157500 lb
  • Visage Diamètre  
    7.0630 po
  • Hauteur
    1.31
  • Longueur
    8.35
  • Extérieur Diamètre  
    7.6880 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    5.888-12
  • Poids
    5.12 lb, 5.31
  • Largeur
    8.07

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W-30
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677286277
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN

Aperçu

Description du fabricant
AN30 ÉCROU AUTOBLOQUANT