Motion
10TEF4-RB-P
Extrémité du passage
N° D’ARTICLE MI02304379
N° MFR10TEF4-RB-P
Prix311.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du passage
N° D’ARTICLE MI02304379
N° MFR10TEF4-RB-P
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
Prix311.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/16 x 9/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du raccord
    2 po
  • Épaisseur de la jauge
    1/4 po
  • Longueur totale
    14-3/4 po
  • Largeur totale
    3-13/16 po
  • Diamètre de la vis
    10 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Extrémité du passage
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
10TEF4-RB-P 10" TR END WITH FEET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté