Motion
1-110-10-1-2

BAHCO TOOLS
1-110-10-1-2

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02339511
N° MFR1-110-10-1-2
Prix17.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
1-110-10-1-2

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02339511
N° MFR1-110-10-1-2
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
Prix17.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    250 mm
  • Épaisseur  
    5.5 mm
  • Largeur/diamètre  
    25 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de matériau de poignée
    Ergonomique
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    1-110...-2
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
1-110-10-1-2 10" PLAT,AVEC POIGNÉE,COUPE 1