Motion
1-143-10-1-2

BAHCO TOOLS
1-143-10-1-2

Lime à motif américain - Forme de laminoir, coupe unique, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02339515
N° MFR1-143-10-1-2
Prix13.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
1-143-10-1-2

Lime à motif américain - Forme de laminoir, coupe unique, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02339515
N° MFR1-143-10-1-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    16.2, 250 mm
  • Épaisseur  
    4 mm
  • Largeur
    5
  • Largeur/diamètre  
    25 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Célibataire
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de matériau de poignée
    Ergonomique
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    1-143...-2
  • Forme
    Usine
  • Poignée ou attache
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
1-143-10-1-2 MOULIN 10" - BASTARD, LIME
  • Poignée de dossier développée selon le processus scientifique ERGO.
  • Convient comme fichier d’ingénierie et comme fichier d’affûtage
  • Utile pour le limage lorsqu’une finition lisse est importante
  • Idéal pour le polissage et l’ébavurage des tours
  • Largement applicable aux outils et instruments d’affûtage comme les piques, les pelles, les sabots, les grattoirs, etc.
  • Surfaces parallèles, bords coniques vers le point
  • Surfaces et bords à coupe unique
  • Coupe bastard communément appelée bastard de moulin