Motion
2101S-140

BAHCO TOOLS
2101S-140

Coupe-fils – Cuivre : 3.7 mm, Fer : 2 mm, Fil à piano : Capacité de coupe de 1.8 mm, Sans rappel par ressort, Longueur hors tout de 140 mm
N° D’ARTICLE MI02339639
N° MFR2101S-140
Prix69.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
2101S-140

Coupe-fils – Cuivre : 3.7 mm, Fer : 2 mm, Fil à piano : Capacité de coupe de 1.8 mm, Sans rappel par ressort, Longueur hors tout de 140 mm
N° D’ARTICLE MI02339639
N° MFR2101S-140
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
Prix69.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 mm
  • Largeur de la mâchoire
    19.5 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Capacité de coupe
    Cuivre : 3.7 mm, Fer : 2 mm, Fil à piano : 1.8 mm
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériel
    Acier allié
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté

Aperçu

Description du fabricant
2101S-140 5-1/2" TWO-IN-ONE SIDE CUT