Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin10 mm, 3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 NPT po
- Longueur totale8 po
- Poids de l’outil2-1/2 lb
Détails
- Style mandrinSans clé
- Style de poignéeAngle
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale1200 tr/min
- RéversibleRéversible
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Poignée à la paume
- Mandrin sans clé
- Réversible
- Boîtier en aluminium
- Échappement arrière
- Régulateur de vitesse intégré
- Vitesse libre : 1,200 tr/min
- Longueur : 8.0 po (200 mm)
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Taille de flexible recommandée : 3/8" (10 mm)