Motion
5434KL
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340971
N° MFR5434KL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air ou tournevis - Non réversible, poignée en ligne, taille de mandrin 10 mm, 3/8 po, vitesse maximale 2500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02340971
N° MFR5434KL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    10 mm, 3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids de l’outil
    2 lb

Détails

  • Style mandrin
    Sans clé
  • Style de poignée
    En ligne
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Réversible
    Non réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
5434KL PERCEUSE EN LIGNE SANS CLÉ DE 3/8 PO PAR POUR
  • Poignée à la paume
  • Mandrin sans clé
  • Non réversible
  • Boîtier en aluminium
  • Manette de niveau de verrouillage
  • Échappement arrière
  • Régulateur de vitesse intégré
  • Vitesse libre : 2,500 tr/min
  • Entrée d'air : 1/4" NPT
  • Taille de flexible recommandée : 3/8" (10 mm)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté