Motion
1033C
Clé à tête inclinée - 15/16 x 1 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341048
N° MFR1033C
Prix45.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 15/16 x 1 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02341048
N° MFR1033C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    13/32 x 13/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-15/16 x 2-1/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Taille de la clé
    15/16 x 1 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À FOURCHE À DOUBLE TÊTE CHROMÉE 1033C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté