Motion
SDP-2-4
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 7-15/16 in
N° D’ARTICLE MI02341536
N° MFRSDP-2-4
Prix11.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screwdriver - Phillips TiP, #2 Tip Size, 4 in Blade Length, 7-15/16 in
N° D’ARTICLE MI02341536
N° MFRSDP-2-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Hauteur
    1.2
  • Longueur totale
    7-15/16 po
  • Taille de la buse
    #2
  • Poids
    0.3

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Style de buse
    Phillips

Aperçu

Description du fabricant
SDP-2-4 EMBOUT SCRWDRIVER #2 X 4" CRUCIFORME

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté