Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5 à 10 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Les supports en plastique permettent d’organiser les clés hexagonales en place de façon sécuritaire • Les clés sont dotées d’un fini oxyde noir • Les supports sont codés par couleur, rouge pour les clés fractionnaires et bleu pour les clés métriques • Les extrémités à clé hexagonale à bille sont conçues avec une bille sur le bras long pour fournir 360° rotation à un angle allant jusqu’à 30° Comprend :• Clés longues métriques : 1.5 mm à 10 mm• Porte-clés en plastique compact
- Revêtement de finitionOxyde noir
- ComprendPorte-couleur bleu pour tailles métriques
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Les supports en plastique permettent d’organiser les clés hexagonales de façon sécuritaire
- Les clés ont un fini oxyde noir
- Les supports sont codés par couleur, rouge pour fraction et bleu pour mesure
- Les extrémités à clé hexagonale à bille sont conçues avec une bille sur le bras long pour fournir 360° rotation à un angle allant jusqu’à 30° Comprend :
- Clés longues métriques : 1.5 mm à 10 mm
- Support en plastique compact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire