Motion
WRS-1
Tournevis cruciforme, à fente, Torx TiP, no 1, no 2, taille de pointe T15 , longueur de lame 4 po, 9 po
N° D’ARTICLE MI02341608
N° MFRWRS-1
Prix65.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis cruciforme, à fente, Torx TiP, no 1, no 2, taille de pointe T15 , longueur de lame 4 po, 9 po
N° D’ARTICLE MI02341608
N° MFRWRS-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Taille de la buse
    #1, #2, T15

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Forme de lame
    Hexagonales
  • Type de lame
    Hexagonales
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Magnétique
    Magnétique
  • Style de buse
    Phillips, à fentes, Torx

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À CLIQUET JHWWRS-1
  • Poignée ergonomique pour un confort et un contrôle accrus de l’utilisateur
  • Poignée en plastique résistant aux chocs pour plus de durabilité et de flexibilité dans tous les types d’applications de travail
  • Mécanisme à cliquet verrouillable à trois voies robuste permettant un fonctionnement régulier et en douceur
  • La puissante tige magnétique maintient solidement la mèche en place avant, pendant et après la demande d’emploi
  • La tige en acier inoxydable élimine les problèmes d’écaillage ou de rouille du chrome
  • Rangement facile des mèches dans la poignée
  • Accepte tous les forets à tige hexagonale standard de 1/4 po
  • Comprend cinq embouts : deux embouts à fente, Phillips® no 1, Phillips® no 2 et Torx® T-15

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté