Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame2 po
- Largeur de lame1/4 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Taille de la buse#2
- Poids0.38 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier inoxydable
- Forme de lameHexagonales
- Type de lameHexagonales
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeErgonomique
- Style de busePhillips
Aperçu
- La poignée en T ergonomique s’adapte à la paume et offre un effet de levier supplémentaire
- Poignée en plastique résistant aux chocs pour plus de durabilité et de flexibilité dans tous les types d’applications de travail
- Mécanisme à cliquet verrouillable à trois voies robuste permettant un fonctionnement régulier et en douceur
- La tige en acier inoxydable élimine les problèmes d’écaillage ou de rouille du chrome
- Accepte tous les forets à tige hexagonale standard de 1/4 po
- Mèche Phillips® n° 2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire