Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/4 po
- Longueur de tête4-3/4 po
- Poids de la tête48 oz
- Longueur totale15 po
- Poids global48 oz
- Poids2.67 lb, 1.05
Détails
- Style de poignéeErgonomique
- Style tête/visageUréthane
Aperçu
- Les poignées sont conçues de manière ergonomique pour le confort de l’utilisateur et une performance maximale
- La construction en uréthane dur résiste aux coupures et aux dommages à la tête du marteau
- La tête offre une surface de contact non marquante qui n’endommagera pas l’équipement
- La tête ne produit pas d’étincelles, car il n’y a pas de contact métal sur métal pendant l’application
- La fonction de déneigement minimise le rebond du marteau, réduisant la fatigue et améliorant la productivité
- La couleur jaune HI-VIS permet un emplacement plus facile et plus rapide du marteau sur le chantier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire