Motion
KH20-P
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 30 mm, capacité de charge de 1170 N
N° D’ARTICLE MI02355809
N° MFRKH20-P
Prix78.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KH, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 30 mm, capacité de charge de 1170 N
N° D’ARTICLE MI02355809
N° MFRKH20-P
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
Prix78.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge
    1170 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Série
    KH
  • CUP_NON
    4047643177016

Aperçu

Description du fabricant
KH20-P