Motion
B0681
Bagues sans clé - série SD10 , 2.1930 po DI, 4.5300 po OD, 0.0905 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376284
N° MFRB0681
Prix313.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD10 , 2.1930 po DI, 4.5300 po OD, 0.0905 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376284
N° MFRB0681
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
Prix313.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3860 po
  • Taille du boulon
    M6 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.1930 po
  • Taille de l’alésage
    2.6770 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.0905 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5300 po
  • Longueur totale
    29 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 25
  • Poids
    3.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    8.7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0681
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    2606 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    SD10
  • CUP_NON
    662345042017

Aperçu

Description du fabricant
B0681 68-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer