Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9370 po
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage2.5800 po
- Taille de l’alésage3.1500 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.9840 po
- Extérieur Diamètre5.7100 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids4.200 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB0801
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis4331 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieSD10
- CUP_NON662345042048