Motion
B1401
Bagues sans clé - série SD10 , 5.5120 po DE, 1.8100 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376301
N° MFRB1401
Prix935.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD10 , 5.5120 po DE, 1.8100 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376301
N° MFRB1401
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
Prix935.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.8900 po
  • Taille du boulon
    M12 x 45
  • Diamètre à l’alésage
    5.5120 po
  • Taille de l’alésage
    5.5120 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8100 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5120 po
  • Taille de la vis
    M12x45
  • Code de taille
    140-10
  • Poids
    23.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    74 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B1401
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    26440 pi-lb
  • Série
    SD10
  • CUP_NON
    662345042765

Aperçu

Description du fabricant
B1401 140-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good