Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage8.2670 po
- Taille du boulonM12 x 50
- Diamètre à l’alésage5.7500 po
- Taille de l’alésage6.4960 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8110 po
- Extérieur Diamètre10.2400 po
- Taille de la visM12x50
- Poids31.000 lb
Détails
- Couple d’installation75 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH1652
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis36677 pi-lb
- CUP_NON662345045582
Aperçu
Description du fabricant
H1652 165-20 DISQUE RÉTRACTABLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité