Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage12.6380 po
- Taille du boulonM20 x 90
- Diamètre à l’alésage8.3830 po
- Taille de l’alésage10.2360 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.0550 po
- Extérieur Diamètre16.9300 po
- Longueur totale103 mm
- Taille de la visM20x90
- Poids181.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation362 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB2601
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis205263 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieSD10
- CUP_NON662345043052