Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM12 x 90
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.4880 po
- Extérieur Diamètre7.7560 po
- Longueur totale114 mm
- Taille de la visM12x90
- Poids43 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation74 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantHWK1002315
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis18354 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieSem.
- CUP_NON662345049443