Motion
T901006
Bagues sans clé - série B109 , DI 6 mm, DI 20.64 mm, LTB 16.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376594
N° MFRT901006
Prix111.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , DI 6 mm, DI 20.64 mm, LTB 16.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376594
N° MFRT901006
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
Prix111.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 12
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11603 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    16.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    6192 N
  • Extérieur Diamètre  
    20.64 mm
  • Longueur totale
    0.6496 po
  • Taille de la vis
    M4 x 12
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    4.3 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T901006
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    19 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    1392.017 lbf
  • CUP_NON
    662345062053

Aperçu

Description du fabricant
T901006 B109 6MM VERROUILLAGE SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer