Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4 x 14
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Pression de contact du moyeu15519 psi
- Longueur jusqu’à Alésage20.5 mm
- Poussée transmise maximale14569 N
- Extérieur Diamètre30.16 mm
- Longueur totale0.8071 po
- Taille de la visM4 x 14
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT901016
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis117 Nm
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB109
- Force axiale transmissible3275.24 lbf
- CUP_NON662345062114