Motion
T901019
Bagues sans clé - série B109 , DI 19 mm, DI 33.34 mm, LTB 20.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376602
N° MFRT901019
Prix100.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B109 , DI 19 mm, DI 33.34 mm, LTB 20.5 mm
N° D’ARTICLE MI02376602
N° MFRT901019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M4 x 14
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14069 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    20.5 mm
  • Poussée transmise maximale
    14569 N
  • Extérieur Diamètre  
    33.34 mm
  • Longueur totale
    0.8070 po
  • Taille de la vis
    M4 x 14
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T901019
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    138 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    B109
  • Force axiale transmissible
    3275 lbf
  • CUP_NON
    662345062121

Aperçu

Description du fabricant
T901019 B109 19MM VERROUILLAGE SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer