Motion
T151095
Assemblage de verrouillage droit - Série B115 , DI 8.27 po, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI02376640
N° MFRT151095
Prix720.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage droit - Série B115 , DI 8.27 po, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI02376640
N° MFRT151095
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
Prix720.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    8.27 po
  • Pression de contact du moyeu
    19870 psi
  • Poussée transmise maximale
    62861 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 50
  • Épaisseur
    2.44 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    81 N-m
  • Couple maximum transmis
    13282 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage droits (internes)
  • Série
    B115
  • Couple nominal (po-lb)
    13282 N·m

Aperçu

Description du fabricant
T151095 B115 95MM X 135MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer