Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 70
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Pression de contact du moyeu21466 psi
- Longueur jusqu’à Alésage82 mm
- Poussée transmise maximale571449 N
- Extérieur Diamètre190 mm
- Longueur totale82 mm
- Taille de la visM12x70
- Poids14.900 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation142 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151140
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis40001 Nm
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieB115
- Force axiale transmissible128467 lbf
- CUP_NON662345042819