Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 80
- Diamètre à l’alésage200 mm
- Pression de contact du moyeu18275 psi
- Longueur jusqu’à Alésage105 mm
- Poussée transmise maximale935348 N
- Extérieur Diamètre260 mm
- Longueur totale88 mm
- Taille de la visM14 x 80
- Poids31.600 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation225 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151200
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis93535 Nm
- Nombre de vis verrouillées18
- SérieB115
- Force axiale transmissible210275 lbf
- CUP_NON662345042871