Motion
B151220
Bagues sans clé - série B115 , DI 220 mm, DI 285 mm, LTB 111 mm
N° D’ARTICLE MI02376652
N° MFRB151220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , DI 220 mm, DI 285 mm, LTB 111 mm
N° D’ARTICLE MI02376652
N° MFRB151220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17549.58 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    111 mm
  • Poussée transmise maximale
    1062472 N
  • Extérieur Diamètre  
    285 mm
  • Longueur totale
    111 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 90
  • Poids
    41.8878 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    348 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B151220
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    116872 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    238853.1 lbf
  • CUP_NON
    662345042888

Aperçu

Description du fabricant
B151220 B115- 220X285 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer