Motion
B152212
Bagues sans clé - série B115 , 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 2.4410 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376655
N° MFRB152212
Prix417.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , 2.7500 po DI, 4.3307 po OD, 2.4410 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376655
N° MFRB152212
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
Prix417.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille de l’alésage
    2.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    17858 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4410 po
  • Poussée transmise maximale
    45913 N
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po
  • Longueur totale
    62 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 50
  • Poids
    5.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    60 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B152212
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    5261 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    45913 lbf
  • CUP_NON
    662345042901

Aperçu

Description du fabricant
B152212 B115 2-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer