Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 50
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Taille de l’alésage3.5000 po
- Pression de contact du moyeu20777
- Longueur jusqu’à Alésage2.4410 po
- Poussée transmise maximale63131 N
- Extérieur Diamètre5.1180 po
- Longueur totale2.4410 po
- Taille de la visM10 x 50
- Poids6.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB152308
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis9207 Nm
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB115
- Force axiale transmissible63131 lb
- CUP_NON662345042925