Motion
B152407
Bagues sans clé - série B115 , 4.4375 po DI, 6.4960 po OD, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376659
N° MFRB152407
Prix755.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B115 , 4.4375 po DI, 6.4960 po OD, 2.8350 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376659
N° MFRB152407
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
Prix755.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Taille de l’alésage
    4.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    20408 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8350 po
  • Poussée transmise maximale
    94444 N
  • Extérieur Diamètre  
    6.4960 po
  • Longueur totale
    2.8350 po
  • Taille de la vis
    M12 x 60
  • Poids
    12.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B152407
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    17462 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    B115
  • Force axiale transmissible
    94444 lb
  • CUP_NON
    662345042932

Aperçu

Description du fabricant
B152407 B115 4-7/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer