Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 70
- Diamètre à l’alésage5.4375 po
- Taille de l’alésage5.4375 po
- Pression de contact du moyeu21482 psi
- Longueur jusqu’à Alésage3.2280 po
- Poussée transmise maximale128787 N
- Extérieur Diamètre7.4800 po
- Taille de la visM12 x 70
- Poids15.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation105 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB152507
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis29178 Nm
- Nombre de vis verrouillées15
- SérieB115
- Force axiale transmissible128787 lbf
- CUP_NON662345042949