Motion
B401260
Bagues sans clé - série B400 , DI 260 mm, DI 325 mm, LTB 56 mm
N° D’ARTICLE MI02376759
N° MFRB401260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , DI 260 mm, DI 325 mm, LTB 56 mm
N° D’ARTICLE MI02376759
N° MFRB401260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M16 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Pression de contact du moyeu
    26396.9 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    56 mm
  • Poussée transmise maximale
    1112063 N
  • Extérieur Diamètre  
    325 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 50
  • Poids
    28.6601 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    290 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401260
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    144565 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    34
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    249999.9 lbf
  • CUP_NON
    662345043694

Aperçu

Description du fabricant
B401260 B400-260X325 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer