Motion
B122110
Bagues sans clé - série B112 , 1.6250 po DI, 2.9530 po OD, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376767
N° MFRB122110
Prix246.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 1.6250 po DI, 2.9530 po OD, 2.1260 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376767
N° MFRB122110
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
Prix246.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 50
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    21598
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Poussée transmise maximale
    32182 lb
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Longueur totale
    1.7320 po
  • Taille de la vis
    M8x50
  • Poids
    2.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122110
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2179 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    32182 lb
  • CUP_NON
    662345042390

Aperçu

Description du fabricant
B122110 B112 1-5/8" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer