Motion
T122412
Bagues sans clé - série B112 , 4.7500 po DI, 6.4960 po OD, 4.0160 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376794
N° MFRT122412
Prix920.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 4.7500 po DI, 6.4960 po OD, 4.0160 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376794
N° MFRT122412
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
Prix920.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    4.7500 po
  • Taille de l’alésage
    4.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    23138 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0160 po
  • Poussée transmise maximale
    156162 lb
  • Extérieur Diamètre  
    6.4960 po
  • Longueur totale
    102 mm
  • Taille de la vis
    M12x80
  • Poids
    14.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    105 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T122412
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30907 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    B112
  • CUP_NON
    662345057912

Aperçu

Description du fabricant
T122412 B112 4-3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer