Motion
B302100
Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 1.9690 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376810
N° MFRB302100
Prix74.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - 1.0000 po DI, 1.9690 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376810
N° MFRB302100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    19130
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    9502 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B302100
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    396 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • CUP_NON
    662345043199

Aperçu

Description du fabricant
B302100 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B103 1 PO

Vous pourriez également aimer