Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage5.9375 po
- Taille de l’alésage5.9375 po
- Pression de contact du moyeu24620 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale97825 lb
- Extérieur Diamètre7.8740 po
- Taille de la visM14 x 40
- Poids12.000 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation135 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT302515
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis24202 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB103
- Force axiale transmissible97825 lb
- CUP_NON662345059244