Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 40
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Pression de contact du moyeu20015 psi
- Longueur jusqu’à Alésage55 mm
- Poussée transmise maximale371379 N
- Extérieur Diamètre210 mm
- Longueur totale55 mm
- Taille de la visM14x40
- Poids12.900 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation225 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB601160
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis29710 Nm
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB106
- Force axiale transmissible83489 lbf
- CUP_NON662345044226