Motion
B601170
Bagues sans clé - série B106 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 65 mm
N° D’ARTICLE MI02376901
N° MFRB601170
Prix1,426.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 170 mm, DI 225 mm, LTB 65 mm
N° D’ARTICLE MI02376901
N° MFRB601170
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
Prix1,426.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15809 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    65 mm
  • Poussée transmise maximale
    405140 N
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Poids
    18.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    225 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B601170
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    34437 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    91079 lbf
  • CUP_NON
    662345044233

Aperçu

Description du fabricant
B601170 B106 170MM X 225MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer