Motion
T601095
Bagues sans clé - série B106 , DI 95 mm, D.E 135 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376931
N° MFRT601095
Prix156.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 95 mm, D.E 135 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376931
N° MFRT601095
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
Prix156.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19580.1 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    165159 N
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Taille de la vis
    M10 x 30
  • Poids
    4.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T601095
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    7845 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    37129.2 lbf
  • CUP_NON
    662345060714

Aperçu

Description du fabricant
T601095 B106 95MM X 135MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer