Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Pression de contact du moyeu20015 psi
- Longueur jusqu’à Alésage80 mm
- Poussée transmise maximale363276 N
- Extérieur Diamètre125 mm
- Longueur totale70 mm
- Taille de la visM10x60
- Poids7.700 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121085
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis15439 Nm
- Nombre de vis verrouillées11
- SérieB112
- Force axiale transmissible81668 lbf
- CUP_NON662345057455