Motion
KSO40-PP
Bague à bille à rail rond ouvert - série KSO, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 80 mm, capacité de charge de 10200 N
N° D’ARTICLE MI02385118
N° MFRKSO40-PP
Prix438.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond ouvert - série KSO, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 80 mm, capacité de charge de 10200 N
N° D’ARTICLE MI02385118
N° MFRKSO40-PP
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
Prix438.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge
    10200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KSO
  • CUP_NON
    4012802051353

Aperçu

Description du fabricant
KSO40-PP