Motion
EA 0151
Hysol® Adhésif - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02391491
N° MFREA 0151
Prix31.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02391491
N° MFREA 0151

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    2675 psi

Détails

  • Application
    Collage structurel
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +160 °F
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    079340830691

Aperçu

Description du fabricant
398454 83069 HYSOL 0151 50ML CQ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté