Motion
EA 608
Hysol® Adhésif – Métal, compatible avec le plastique, emballage de 2.8 oz, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02391492
N° MFREA 608
Prix25.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif – Métal, compatible avec le plastique, emballage de 2.8 oz, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02391492
N° MFREA 608

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    2.8 oz
  • Résistance au cisaillement
    2980 psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Tube
  • CUP_NON
    079340830820

Aperçu

Description du fabricant
398456 83082 HYSOL 608 EPK 2.8OZ KT
  • Adhésif à faible odeur à prise rapide, haute résistance, viscosité moyenne et durée de vie de cinq minutes
  • Sèche à température ambiante pour former une ligne de liaison transparente
  • Rapport de 1:1 mélange facile à utiliser

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon