Motion
PA 7809FR
Hysol® Adhésif – tissu, pellicule, aluminium, cuir, métal, plastique, compatible avec le bois, emballage de 25 lb, temps de durcissement de 5 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02391639
N° MFRPA 7809FR
Prix2,150.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Adhésif – tissu, pellicule, aluminium, cuir, métal, plastique, compatible avec le bois, emballage de 25 lb, temps de durcissement de 5 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02391639
N° MFRPA 7809FR
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
Prix2,150.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    25 lb
  • Résistance au cisaillement
    100 (Polycarbonate) psi, 1000 (Stainless Steel) psi, 1030 (Aluminum) psi, 1220 (Grit-Blasted Steel) psi, 1430 (Anodized Aluminum) psi, 230 (Polystyrene) psi, 325 (Glass) psi, 450 (Nylon) psi, 560 (G-10 Epoxy) psi, 610 (Wood) psi, 875 (Zinc Dichromate) psi, 880 (Galvanized) psi

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    5 jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +240 °F
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    079340836761

Aperçu

Description du fabricant
420483 83676 HYSOL 7809FR PS 25LB PA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté