Spécifications
Dimensions
- Taille du contenant compatible450 cm3
- Raccordement du filetage de sortie5/16-24 (femme) dans
Détails
- Débit0.5 po3/course
- Type de lubrificationHuile
- Température de fonctionnement maximale+120 °F
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Température de fonctionnement min.+32 °F
- Sortie8 cc/course
- Matériau de la pompeAluminium
- Type de pompePompe pneumatique
- SériePM-10